曜日別特売
RT-PP36UC/PK2M iPhone 14 / 13 ポケモン/ハイブリッド Charaful/ピカチュウ レイ・アウト 12066129

iPhone 14 / 13 ポケモン/ハイブリッド Charaful/ピカチュウ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード12066129品番RT-PP36UC/PK2M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

傷が付きにくく透明感が長持ち×衝撃を吸収し端末を保護。カメラレンズに傷が付きにくい。鉛筆硬度2Hで傷に強い。衝撃をやわらげる四つ角のエアクッション構造 。ボタンや端子周りまで保護。
「ポケットモンスター( ポケモン )」 ピカチュウ

対応機種iPhone 14 / 13タイプケース型クリア特性ストラップホール付/耐衝撃材質ポリカーボネイト素材、熱可塑性ポリウレタン樹脂質量(g)26寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)15.0×7.6×1.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする