曜日別特売
RT-DP36UC2/MKM iPhone 14 / 13 ディズニー/ハイブリッド/ミッキー レイ・アウト 12066208

iPhone 14 / 13 ディズニー/ハイブリッド/ミッキー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード12066208品番RT-DP36UC2/MKM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ミッキーマウスのアイコンが散りばめられたハイブリッドケース。カメラレンズに傷が付きにくい。鉛筆硬度2Hで傷に強い。衝撃をやわらげる四つ角のエアクッション構造 。ボタンや端子周りまで保護。
「 ミッキー&フレンズ 」 ミッキー ( ミッキーマウス )

質量(g)25タイプケース型材質ポリカーボネイト素材、熱可塑性ポリウレタン樹脂ブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)16.0×7.6×1.3特性ストラップホール付/耐衝撃対応機種iPhone 14 / 13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする