レイ・アウト
iPhone 14 Pro TPU META Perfect/ブルー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12066506
品番
RT-P37PFC2/AM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ソフト素材で耐衝撃。カメラ周りを極限まで保護する精密設計。カメラレンズに傷が付きにくい。ボタンやスピーカー穴まで保護しホコリが入りにくい。密着痕が出にくいマイクロドット加工。
材質
熱可塑性ポリウレタン素材
対応機種
iPhone 14 Pro
特性
ストラップホール付/耐衝撃
質量(g)
26
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
15.0×7.6×1.4
タイプ
ケース型
色
ブルー