曜日別特売
RT-P37BS4/WB iPhone 14 Pro ハイブリッド/ホワイトブラック レイ・アウト 12066540

iPhone 14 Pro ハイブリッド/ホワイトブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード12066540品番RT-P37BS4/WB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

指紋が付きにくい
サラサラ質感。カメラレンズに傷が付きにくい。しっとりさらさらなラバーコーティングにより指紋が付きにくい。衝撃をやわらげる四つ角のエアクッション構造 。ボタンや端子周りまで保護。

タイプケース型材質ポリカーボネイト素材、熱可塑性ポリウレタン樹脂寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)15.1×7.6×1.4特性ストラップホール付/耐衝撃対応機種iPhone 14 Pro質量(g)27シアーホワイト/ブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする