RT-P37BS4/WA iPhone 14 Pro ハイブリッド/ホワイトブルー レイ・アウト 12066567

iPhone 14 Pro ハイブリッド/ホワイトブルー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード12066567品番RT-P37BS4/WA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

指紋が付きにくい
サラサラ質感。カメラレンズに傷が付きにくい。しっとりさらさらなラバーコーティングにより指紋が付きにくい。衝撃をやわらげる四つ角のエアクッション構造 。ボタンや端子周りまで保護。

対応機種iPhone 14 Proタイプケース型シアーホワイト/ブルー特性ストラップホール付/耐衝撃材質ポリカーボネイト素材、熱可塑性ポリウレタン樹脂質量(g)27寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)15.1×7.6×1.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする