曜日別特売
HSV2306-LR-01 手動弁 HHV, HSVシリーズ ParkerTAIYO 12066758

※サイズ、仕様等の詳細は各品番をご確認ください。

手動弁 HHV, HSVシリーズ

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量1個管接続口径1/8ポート数3注文コード12066758品番HSV2306-LR-01
参考基準価格(税別)¥38,100販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
使用流体空気ねじの種類Rc管接続口径1/8ポート数3種別手動弁有効断面積(mm2)10シール方式メタルシールバルブ種類押しボタンバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

切替弁の特長と仕組み
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/180/
2022-07-01

エアーバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする