※サイズ、仕様等の詳細は各品番をご確認ください。
ParkerTAIYO
手動弁 HHV, HSVシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
管接続口径
1/8
ポート数
3
注文コード
12066794
品番
HSV2306-MG-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,000
この商品は
管接続口径・ポート数
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
使用流体
空気
ねじの種類
Rc
管接続口径
1/8
ポート数
3
種別
手動弁
有効断面積(mm
2
)
10
シール方式
メタルシール
バルブ種類
押しボタンバルブ