レイ・アウト
iPhone 14 Plus TPU ウルトラクリア/クリア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12067039
品番
RT-P38TC3/CM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
柔らか素材で端末を守るソフトケース。カメラレンズに傷が付きにくい。高い透明感。衝撃をやわらげる四つ角のエアクッション構造。ボタンや端子周りまで保護。
対応機種
iPhone 14 Plus
タイプ
ケース型
色
クリア
特性
ストラップホール付/耐衝撃
材質
熱可塑性ポリウレタン樹脂
質量(g)
33
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
16.5×8.3×1.3