曜日別特売
RT-P38PFC2/PGM iPhone 14 Plus TPU META Perfect/ピンクゴールド レイ・アウト 12067075

iPhone 14 Plus TPU META Perfect/ピンクゴールド

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード12067075品番RT-P38PFC2/PGM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ソフト素材で耐衝撃。カメラ周りを極限まで保護する精密設計。カメラレンズに傷が付きにくい。ボタンやスピーカー穴まで保護しホコリが入りにくい。密着痕が出にくいマイクロドット加工。

材質熱可塑性ポリウレタン素材質量(g)33対応機種iPhone 14 Plusピンクゴールドタイプケース型寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)16.5×8.3×1.3特性ストラップホール付/耐衝撃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする