レイ・アウト
iPhone 14 Plus ハイブリッド/ホワイトラベンダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12067118
品番
RT-P38BS4/WLD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
指紋が付きにくい
サラサラ質感。カメラレンズに傷が付きにくい。しっとりさらさらなラバーコーティングにより指紋が付きにくい。衝撃をやわらげる四つ角のエアクッション構造 。ボタンや端子周りまで保護。
対応機種
iPhone 14 Plus
タイプ
ケース型
色
シアーホワイト/ラベンダー
特性
ストラップホール付/耐衝撃
材質
ポリカーボネイト素材、熱可塑性ポリウレタン樹脂
質量(g)
32
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
16.4×8.3×1.3