レイ・アウト
iPhone 14 Plus 耐衝撃 手帳 マグネット/レッド
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12067224
品番
RT-P38ELC1/R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
衝撃に強く、使いやすい。ケースの蓋を閉じたまま通話が可能。マグネット式なのでケースの開閉が簡単に行える。アクセサリーなどがつけられるストラップホール付き。衝撃をやわらげる四つ角のエアクッション構造。
色
レッド
対応機種
iPhone 14 Plus
タイプ
手帳型
材質
合成皮革(ポリウレタン素材)、熱可塑性ポリウレタン樹脂
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
16.9×9.1×1.8
特性
ストラップホール付/耐衝撃