曜日別特売
RT-P39ELC1/R iPhone 14 Pro Max 耐衝撃 手帳 マグネット/レッド レイ・アウト 12067730

iPhone 14 Pro Max 耐衝撃 手帳 マグネット/レッド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード12067730品番RT-P39ELC1/R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

衝撃に強く、使いやすい。ケースの蓋を閉じたまま通話が可能。マグネット式なのでケースの開閉が簡単に行える。アクセサリーなどがつけられるストラップホール付き。衝撃をやわらげる四つ角のエアクッション構造。

対応機種iPhone 14 Pro Maxタイプ手帳型レッド特性ストラップホール付/耐衝撃材質合成皮革(ポリウレタン素材)、熱可塑性ポリウレタン樹脂寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)16.9×9.1×1.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする