RT-DP39UC2/MKM iPhone 14 Pro Max ディズニー/ハイブリッド/ミッキー レイ・アウト 12067748

iPhone 14 Pro Max ディズニー/ハイブリッド/ミッキー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード12067748品番RT-DP39UC2/MKM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ミッキーマウスのアイコンが散りばめられたハイブリッドケース。カメラレンズに傷が付きにくい。鉛筆硬度2Hで傷に強い。衝撃をやわらげる四つ角のエアクッション構造 。ボタンや端子周りまで保護。
「 ミッキー&フレンズ 」 ミッキー ( ミッキーマウス )

特性ストラップホール付/耐衝撃タイプケース型材質ポリカーボネイト素材、熱可塑性ポリウレタン樹脂質量(g)24対応機種iPhone 14 Pro Max寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)16.4×8.2×1.4ブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする