曜日別特売
DP-7500PW-T バリアフリー体重計 検定付 手すり無 DP-7500PWシリーズ プリンタ付 Yamato(大和製衡) 12068834

DP-7500PW-T バリアフリー体重計 検定付 手すり無 DP-7500PWシリーズ プリンタ付 Yamato(大和製衡) 12068834
DP-7500PW-T バリアフリー体重計 検定付 手すり無 DP-7500PWシリーズ プリンタ付 Yamato(大和製衡) 12068834

バリアフリー体重計 検定付 手すり無 DP-7500PWシリーズ プリンタ付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個注文コード12068834品番DP-7500PW-T
参考基準価格(税別)¥442,000販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
399,800

指示計と計量本体部は無し線通信接続の為、患者の転倒リスクを排除し、ケーブル断線の心配もありません(指示計と計量本体間通信は5m以内)。軽量・キャスター付きなので持ち運びが容易です。手すりを持ったまま体重測定ができます(車いすごとでも可)。載台面高さ25mmの低床タイプです。

精度等級3級機能ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能(2メモリ)、拡張表示機能(取引証明用に使用不可)、表示固定機能、オートオフ機能付属品ACアダプター×1個寸法(mm)【指示計】260×260×870、【計量本体】860×903×825目量(kg)0.1プリンターひょう量(kg)200電源指示計・計量本体/ACアダプター(付属)又は単1乾電池×4本(テスト用付属)質量(kg)【指示計】5.3、【計量本体】34.8仕様【分離スタンド】○、【手すり】○アズワン品番0-5026-38
注意
※検定付
※ご注文の際は使用地域をご指定ください。
※プリンターの単品販売はできません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする