ストレッチャー 省力昇降機構付き NBST-212シリーズ 背上げ機構あり

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12068859 品番NBST-212DB
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は399,800円となります。
参考基準価格(税別)¥429,000 販売価格(税込) ¥417,780
販売価格(税別)
379,800

担架部の上下ハンドル操作が軽く、任意の高さに調整が可能です。患者の転落予防に配慮した幅広の大型サイドレールです。マットレスは、防汚・抗菌タイプのため衛生的です。

質量(kg)約64 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)635×1965×530〜890 材質フレーム/スチール・アルミニウム(粉体塗装仕上げ)、担架・サイドレール/PP(ポリプロピレン)、マットレス/ウレタンフォーム(ビニールレザー仕上げ、防汚・抗菌加工) 機構【背上げ】0〜75度ガスシリンダー式 キャスターΦ125mmスチール製(双輪・トータルロック付き) 耐荷重(kg)125 アズワン品番0-5070-23

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする