曜日別特売
CH-S121XR ブラック チェアー CH-S121XRシリーズ アズワン 12069480

チェアー CH-S121XRシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送当日出荷とは
内容量1脚注文コード12069480品番CH-S121XR ブラック
参考基準価格(税別)¥24,200販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

座面を固定したままで背部のみを360°回転でき、肘かけとしても使用できます。防汚性・抗菌性に優れたビニルレザーを使用しています。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×545×700~830キャスターΦ50mmナイロン製(双輪)質量(kg)9材質背・座/ウレタンフォーム・ビニールレザー、脚部・ステップ/スチール(クロムメッキ仕上げ)座面径(Φmm)390昇降方式ガスシリンダー式耐荷重(kg)約100座面高さ(mm)460~590アズワン品番0-8056-03

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする