アズワン
ペーパーショーツ・ブラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(5袋×10個)
注文コード
12070259
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,640
販売価格(税込)
¥2,875
販売価格(税別)
¥
2,614
バスケットに入れる
サイズ
特大
ウエスト(cm)
~約120
ヒップ(cm)
~約120
足まわり(cm)
最大で約76
材質
不織布
アズワン品番
62-3091-37