アイセン
内視鏡洗浄スポンジ 30個入 GPシリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
内容量
1ケース(30個)
注文コード
12070399
品番
GP141
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
V字カット部分で軟性内視鏡のユニバーサルコード部洗浄に最適です。フラット部分でレンズ部や操作部の洗浄に最適硬性内視鏡・コード系器材・ラパロ鉗子の洗浄に最適。軟性内視鏡の保管時に於ける先端保護に最適。
寸法(mm)
30/CFカット
長さ(mm)
100
内径×外径(Φmm)
8×60
材質
ポリウレタンフォーム
色
イエロー
耐熱温度(℃)
70
アズワン品番
63-0992-01