N10350 胆汁・ドレナージバッグ Nシリーズ あしかメディ工業 12070889

胆汁・ドレナージバッグ Nシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)アズワン品番63-9344-19注文コード12070889品番N10350
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

採液に必要な用具一式が滅菌包装され、必要なときいつでも安全に使えます。逆流防止弁で内用液の逆流は防止されます。ロックリング付接続管のほか、TPX製の透明接続管が付属されていますので、どの状況でも接続可能です。排液の時間短縮として、内径10.5mmの太径排液チューブを採用。粘性の液でもきわめてスムーズに排出します。容量目盛付で液量とバッグ内の観察ができます。バッグ上部には補強板が入っていますので、吊り下げた状態でのバッグの捻れがありません。

チューブ内径(Φmm)上部:6、排液10.8チューブ長さ(mm)上部:900、排液70材質医療用塩ビ/ABS/EVAチューブ外径(Φmm)上部:8、排液13.3容量(mL)350寸法(横×縦)(mm)128×236アズワン品番63-9344-19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする