曜日別特売
- 透明PET樹脂 飛沫防止パーテーション 窓あり アズワン 12071169

- 透明PET樹脂 飛沫防止パーテーション 窓あり アズワン 12071169
- 透明PET樹脂 飛沫防止パーテーション 窓あり アズワン 12071169
- 透明PET樹脂 飛沫防止パーテーション 窓あり アズワン 12071169
- 透明PET樹脂 飛沫防止パーテーション 窓あり アズワン 12071169
- 透明PET樹脂 飛沫防止パーテーション 窓あり アズワン 12071169
- 透明PET樹脂 飛沫防止パーテーション 窓あり アズワン 12071169

透明PET樹脂 飛沫防止パーテーション 窓あり

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1枚注文コード12071169品番-
参考基準価格(税別)¥12,740販売価格(税込)¥13,904
販売価格(税別)
12,640

PET樹脂の衝撃強度はアクリルの約4倍で、倒れても割れにくい透明プラスチックです自己消火性で燃えにくい、燃焼しても有毒ガスが発生しない、安心安全な素材ですアルコール除菌も可能です頭上までカバーする高さ(650mm)と安定する厚み(5mm)で設計自立用の脚は相欠きでのはめ込みで1人でも簡単に組み立てができます

サイズS板厚(mm)5公差(mm)±1(寸法)材質PET樹脂(透明)質量(kg)約2.5寸法(奥行D×高さH)(mm)【自立用脚パーツ】300×150(2個付属)横幅(mm)600高さ(mm)650寸法(幅W×高さH)(mm)【開口部】220×150アズワン品番64-2308-04

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする