1200 洗える防護ガウン ミントグリーン 1200シリーズ 特殊衣料 12071196

1200 洗える防護ガウン ミントグリーン 1200シリーズ 特殊衣料 12071196
1200 洗える防護ガウン ミントグリーン 1200シリーズ 特殊衣料 12071196
1200 洗える防護ガウン ミントグリーン 1200シリーズ 特殊衣料 12071196
1200 洗える防護ガウン ミントグリーン 1200シリーズ 特殊衣料 12071196
1200 洗える防護ガウン ミントグリーン 1200シリーズ 特殊衣料 12071196

洗える防護ガウン ミントグリーン 1200シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズM~L
内容量1枚注文コード12071196品番1200
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

はっ水機能素材を使った袖まで防護できるガウンです。マジックテープで着脱が用意に行えます。ひもが前で結べるので身体にフィットし、作業性に優れます。

材質ナイロン100%(アクリルコーティング、はっ水加工)幅×丈(mm)870×1030洗濯方法洗濯可/脱水可/乾燥可(80℃)サイズM~Lひも長(mm)2430適応身長(cm)150~170アズワン品番64-3708-71
注意
※次亜塩素酸Naを使用すると変色する可能性があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする