特殊衣料
洗える防護ガウン ミントグリーン 1200シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
サイズ
L~LL
M~L
L~LL
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
12071205
品番
1200
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
はっ水機能素材を使った袖まで防護できるガウンです。マジックテープで着脱が用意に行えます。ひもが前で結べるので身体にフィットし、作業性に優れます。
材質
ナイロン100%(アクリルコーティング、はっ水加工)
幅×丈(mm)
1020×1080
洗濯方法
洗濯可/脱水可/乾燥可(80℃)
サイズ
L~LL
ひも長(mm)
2590
適応身長(cm)
160~180
アズワン品番
64-3708-72
注意
※次亜塩素酸Naを使用すると変色する可能性があります。