曜日別特売
ST-ZG0011 キャラクターネームホルダー ST-Zシリーズ リサとガスパール セントレディス 12071756

ST-ZG0011 キャラクターネームホルダー ST-Zシリーズ リサとガスパール セントレディス 12071756
ST-ZG0011 キャラクターネームホルダー ST-Zシリーズ リサとガスパール セントレディス 12071756
ST-ZG0011 キャラクターネームホルダー ST-Zシリーズ リサとガスパール セントレディス 12071756
ST-ZG0011 キャラクターネームホルダー ST-Zシリーズ リサとガスパール セントレディス 12071756
ST-ZG0011 キャラクターネームホルダー ST-Zシリーズ リサとガスパール セントレディス 12071756

キャラクターネームホルダー ST-Zシリーズ リサとガスパール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード12071756品番ST-ZG0011
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

ナイロンネックストラップ、クリップ、安全ピンと使用状況に応じて選択できる3WAYタイプのネームホルダーです。ネームサイズは、8.5×5.5cmまでに対応。文字が読めない未就学児でも、キャラクターと色で覚えてもらえます。ネックストラップは引っ張られると外れるようになっているので、不慮の事故で首が絞まる状況も回避できます。

ストラップ長さ(cm)ネックストラップ/約54(クリップ部含む)材質ATBC-PVC、ABS、PE、金属寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約10×0.3×12.5グレー仕様ネックストラップ、安全ピン、クリップの3WAYタイプアズワン品番64-7646-68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする