曜日別特売
HS-260-IV リープカップ 台和 12071799

リープカップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
アイボリー
内容量1個注文コード12071799品番HS-260-IV
参考基準価格(税別)¥1,140販売価格(税込)¥1,131
販売価格(税別)
1,028

やわらかいシルエットでしっとりなじむ持ち手です。専用シリコンフタ(別売)で飲み物の保温やほこりの混入を防ぎます。さりげない目盛付きです。

材質メラミン樹脂耐用温度(℃)-20~120(過度の高温、長時間にわたる熱消毒、熱処理後の急冷等は製品劣化を招き食器の寿命を縮めるので、一般的には100℃以下でのご使用を推奨します)アイボリー寸法(mm)Φ86×120×78目盛約100mL・150mL・200mL容量(mL)260質量(g)110アズワン品番7-042-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする