台和
リープカップ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
色
空
アイボリー
若草
オレンジ
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12071808
品番
HS-260-SK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥1,131
販売価格(税別)
¥
1,028
やわらかいシルエットでしっとりなじむ持ち手です。専用シリコンフタ(別売)で飲み物の保温やほこりの混入を防ぎます。さりげない目盛付きです。
材質
メラミン樹脂
耐用温度(℃)
-20~120(過度の高温、長時間にわたる熱消毒、熱処理後の急冷等は製品劣化を招き食器の寿命を縮めるので、一般的には100℃以下でのご使用を推奨します)
色
空
寸法(mm)
Φ86×120×78
目盛
約100mL・150mL・200mL
容量(mL)
260
質量(g)
110
アズワン品番
7-042-02