曜日別特売
2500-M-Pe HH WORKS スクラブトップス MONICA 2500シリーズ Healing Hands 12072614

2500-M-Pe HH WORKS スクラブトップス MONICA 2500シリーズ Healing Hands 12072614
2500-M-Pe HH WORKS スクラブトップス MONICA 2500シリーズ Healing Hands 12072614
2500-M-Pe HH WORKS スクラブトップス MONICA 2500シリーズ Healing Hands 12072614
2500-M-Pe HH WORKS スクラブトップス MONICA 2500シリーズ Healing Hands 12072614
2500-M-Pe HH WORKS スクラブトップス MONICA 2500シリーズ Healing Hands 12072614
2500-M-Pe HH WORKS スクラブトップス MONICA 2500シリーズ Healing Hands 12072614
2500-M-Pe HH WORKS スクラブトップス MONICA 2500シリーズ Healing Hands 12072614
2500-M-Pe HH WORKS スクラブトップス MONICA 2500シリーズ Healing Hands 12072614

HH WORKS スクラブトップス MONICA 2500シリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
グレー
サイズメーカーサイズM(L相当)
内容量1枚注文コード12072614品番2500-M-Pe
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

女性専用ならではの美しく、すっきり魅せるシルエットです。優れた伸縮性で、スポーツウェアの様な着心地です。ソフトな肌ざわりや防皺性(ぼうしわせい)に優れ、ケアもしやすい素材を採用しています。両脇に外ポケットがあり、両方に印鑑などを収納できるコインポケットが付いています。全世界で年間500万枚以上の販売実績のある、ニューヨーク発のスクラブメーカーです。

サイズメーカーサイズM(L相当)グレー材質ポリエステル91%、スパンデックス9%ポケット左右脇(2重構造)ヒップ(cm)97~102ウエスト(cm)71~76総丈(cm)69袖丈(cm)19バスト(cm)91~94形状Vネック(首元)肩幅(cm)39アズワン品番7-124-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする