曜日別特売
2500-L-Ce HH WORKS スクラブトップス MONICA 2500シリーズ Healing Hands 12072666

2500-L-Ce HH WORKS スクラブトップス MONICA 2500シリーズ Healing Hands 12072666
2500-L-Ce HH WORKS スクラブトップス MONICA 2500シリーズ Healing Hands 12072666
2500-L-Ce HH WORKS スクラブトップス MONICA 2500シリーズ Healing Hands 12072666
2500-L-Ce HH WORKS スクラブトップス MONICA 2500シリーズ Healing Hands 12072666
2500-L-Ce HH WORKS スクラブトップス MONICA 2500シリーズ Healing Hands 12072666
2500-L-Ce HH WORKS スクラブトップス MONICA 2500シリーズ Healing Hands 12072666
2500-L-Ce HH WORKS スクラブトップス MONICA 2500シリーズ Healing Hands 12072666
2500-L-Ce HH WORKS スクラブトップス MONICA 2500シリーズ Healing Hands 12072666

HH WORKS スクラブトップス MONICA 2500シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ライトブルー
サイズメーカーサイズL(LL相当)
内容量1枚注文コード12072666品番2500-L-Ce
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

女性専用ならではの美しく、すっきり魅せるシルエットです。優れた伸縮性で、スポーツウェアの様な着心地です。ソフトな肌ざわりや防皺性(ぼうしわせい)に優れ、ケアもしやすい素材を採用しています。両脇に外ポケットがあり、両方に印鑑などを収納できるコインポケットが付いています。全世界で年間500万枚以上の販売実績のある、ニューヨーク発のスクラブメーカーです。

サイズメーカーサイズL(LL相当)ライトブルー材質ポリエステル91%、スパンデックス9%ポケット左右脇(2重構造)ヒップ(cm)104~109ウエスト(cm)79~84総丈(cm)70袖丈(cm)20バスト(cm)97~102形状Vネック(首元)肩幅(cm)41アズワン品番7-125-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする