2500-XS-Wi HH WORKS スクラブトップス MONICA 2500シリーズ Healing Hands 12072745

2500-XS-Wi HH WORKS スクラブトップス MONICA 2500シリーズ Healing Hands 12072745
2500-XS-Wi HH WORKS スクラブトップス MONICA 2500シリーズ Healing Hands 12072745
2500-XS-Wi HH WORKS スクラブトップス MONICA 2500シリーズ Healing Hands 12072745
2500-XS-Wi HH WORKS スクラブトップス MONICA 2500シリーズ Healing Hands 12072745
2500-XS-Wi HH WORKS スクラブトップス MONICA 2500シリーズ Healing Hands 12072745
2500-XS-Wi HH WORKS スクラブトップス MONICA 2500シリーズ Healing Hands 12072745
2500-XS-Wi HH WORKS スクラブトップス MONICA 2500シリーズ Healing Hands 12072745
2500-XS-Wi HH WORKS スクラブトップス MONICA 2500シリーズ Healing Hands 12072745

HH WORKS スクラブトップス MONICA 2500シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズメーカーサイズXS(S相当)
内容量1枚注文コード12072745品番2500-XS-Wi
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,100

女性専用ならではの美しく、すっきり魅せるシルエットです。優れた伸縮性で、スポーツウェアの様な着心地です。ソフトな肌ざわりや防皺性(ぼうしわせい)に優れ、ケアもしやすい素材を採用しています。両脇に外ポケットがあり、両方に印鑑などを収納できるコインポケットが付いています。全世界で年間500万枚以上の販売実績のある、ニューヨーク発のスクラブメーカーです。

材質ポリエステル91%、スパンデックス9%形状Vネック(首元)バスト(cm)~84ヒップ(cm)~89ウエスト(cm)~64袖丈(cm)18ワイン肩幅(cm)36サイズメーカーサイズXS(S相当)総丈(cm)66ポケット左右脇(2重構造)アズワン品番7-129-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする