2525-S-Pe HH WORKS スクラブトップス MADISON 2525シリーズ Healing Hands 12073470

2525-S-Pe HH WORKS スクラブトップス MADISON 2525シリーズ Healing Hands 12073470
2525-S-Pe HH WORKS スクラブトップス MADISON 2525シリーズ Healing Hands 12073470
2525-S-Pe HH WORKS スクラブトップス MADISON 2525シリーズ Healing Hands 12073470
2525-S-Pe HH WORKS スクラブトップス MADISON 2525シリーズ Healing Hands 12073470
2525-S-Pe HH WORKS スクラブトップス MADISON 2525シリーズ Healing Hands 12073470
2525-S-Pe HH WORKS スクラブトップス MADISON 2525シリーズ Healing Hands 12073470
2525-S-Pe HH WORKS スクラブトップス MADISON 2525シリーズ Healing Hands 12073470
2525-S-Pe HH WORKS スクラブトップス MADISON 2525シリーズ Healing Hands 12073470

HH WORKS スクラブトップス MADISON 2525シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1枚注文コード12073470品番2525-S-Pe
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,100

女性専用ならではの美しく、すっきり魅せるシルエットです。優れた伸縮性で、スポーツウェアの様な着心地です。ソフトな肌ざわりや防皺性(ぼうしわせい)に優れ、ケアもしやすい素材を採用しています。両脇に外ポケットがあり、両方に印鑑などを収納できるコインポケットが付いています。全世界で年間500万枚以上の販売実績のある、ニューヨーク発のスクラブメーカーです。

形状モックラップ(首元)ポケット左右脇(2重構造)ヒップ(cm)91~94材質ポリエステル91%、スパンデックス9%肩幅(cm)37袖丈(cm)19バスト(cm)86~89サイズメーカーサイズS(M相当)総丈(cm)66ウエスト(cm)66~69グレーアズワン品番7-140-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする