曜日別特売
A10-113 直動形電磁弁 オプション・スペアパーツ ParkerTAIYO 12074029

※サイズ、仕様等の詳細は各品番をご確認ください。

直動形電磁弁 オプション・スペアパーツ

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可42日以内出荷とは
内容量1個仕様3位置用 カバー付 ソレノイド注文コード12074029品番A10-113
参考基準価格(税別)¥41,800販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
仕様3位置用 カバー付 ソレノイド種別3、5ポート直動形電磁弁切換方式-配管形式-形式-ポート数-使用圧力範囲(MPa)-定格電圧(V)-シール方式-位置数-作動方式-使用流体-ポートサイズ-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする