甲子化学工業
アームハンドルシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12074066
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
顔や物を頻繁に触る手に比べて接触頻度の低い腕を利用することで、接触感染のリスクを下げる効果が期待できます。握力の低下などによりドアノブを掴むのが難しい方でも、ドアの開閉が可能です。
質量(g)
190
材質
プラスチック
寸法(mm)
150×110×130
取付け方法
結束バンド
仕様
アームハンドル 右
アズワン品番
7-1692-01
注意
※ドアに対するレバーハンドルの位置で選択してください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000