曜日別特売
9560P-S-Ro HH WORKS スクラブパンツ REBECCA ロイヤルブルー 9560Pシリーズ Healing Hands 12074240

9560P-S-Ro HH WORKS スクラブパンツ REBECCA ロイヤルブルー 9560Pシリーズ Healing Hands 12074240
9560P-S-Ro HH WORKS スクラブパンツ REBECCA ロイヤルブルー 9560Pシリーズ Healing Hands 12074240
9560P-S-Ro HH WORKS スクラブパンツ REBECCA ロイヤルブルー 9560Pシリーズ Healing Hands 12074240
9560P-S-Ro HH WORKS スクラブパンツ REBECCA ロイヤルブルー 9560Pシリーズ Healing Hands 12074240
9560P-S-Ro HH WORKS スクラブパンツ REBECCA ロイヤルブルー 9560Pシリーズ Healing Hands 12074240
9560P-S-Ro HH WORKS スクラブパンツ REBECCA ロイヤルブルー 9560Pシリーズ Healing Hands 12074240
9560P-S-Ro HH WORKS スクラブパンツ REBECCA ロイヤルブルー 9560Pシリーズ Healing Hands 12074240
9560P-S-Ro HH WORKS スクラブパンツ REBECCA ロイヤルブルー 9560Pシリーズ Healing Hands 12074240

HH WORKS スクラブパンツ REBECCA ロイヤルブルー 9560Pシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
サイズメーカーサイズS(M相当)
内容量1枚注文コード12074240品番9560P-S-Ro
参考基準価格(税別)¥3,250販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ウエスト総ゴム+紐調整のイージーパンツ仕様です。女性専用ならではの美しく、すっきり魅せるシルエットです。優れた伸縮性を持つ4WAY ストレッチの生地を採用しており、スポーツウェアの様な動きやすさです。ソフトな肌ざわりや防皺性(ぼうしわせい)に優れ、ケアもしやすい素材を採用しています。全世界で年間500万枚以上の販売実績のある、ニューヨーク発のスクラブメーカーです。

股下(cm)74ウエスト(cm)66~69ヒップ(cm)91~94サイズメーカーサイズS(M相当)総丈(cm)95材質ポリエステル91%、スパンデックス9%ポケット数7(前両脇、両ヒップ、両太もも(右側は二重構造))ロイヤルブルーアズワン品番7-192-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする