9590S-XS-Ro HH WORKS スクラブパンツ RYAN ロイヤルブルー 9590Sシリーズ Healing Hands 12074529

9590S-XS-Ro HH WORKS スクラブパンツ RYAN ロイヤルブルー 9590Sシリーズ Healing Hands 12074529
9590S-XS-Ro HH WORKS スクラブパンツ RYAN ロイヤルブルー 9590Sシリーズ Healing Hands 12074529
9590S-XS-Ro HH WORKS スクラブパンツ RYAN ロイヤルブルー 9590Sシリーズ Healing Hands 12074529
9590S-XS-Ro HH WORKS スクラブパンツ RYAN ロイヤルブルー 9590Sシリーズ Healing Hands 12074529
9590S-XS-Ro HH WORKS スクラブパンツ RYAN ロイヤルブルー 9590Sシリーズ Healing Hands 12074529
9590S-XS-Ro HH WORKS スクラブパンツ RYAN ロイヤルブルー 9590Sシリーズ Healing Hands 12074529
9590S-XS-Ro HH WORKS スクラブパンツ RYAN ロイヤルブルー 9590Sシリーズ Healing Hands 12074529
9590S-XS-Ro HH WORKS スクラブパンツ RYAN ロイヤルブルー 9590Sシリーズ Healing Hands 12074529

HH WORKS スクラブパンツ RYAN ロイヤルブルー 9590Sシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1枚サイズメーカーサイズXS(S相当)注文コード12074529品番9590S-XS-Ro
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,740

ウエスト総ゴム+紐調整+チャック付きのジップフライ仕様です。体にフィットするデザインと、ストレッチ性、速乾性等の利便性を兼ね備えたメンズスクラブパンツです。優れた伸縮性を持つ4WAYストレッチの生地を採用しており、スポーツウェアの様な動きやすさです。ソフトな肌ざわりや防皺性(ぼうしわせい)に優れ、ケアもしやすい素材を採用しています。全世界で年間500万枚以上の販売実績のある、ニューヨーク発のスクラブメーカーです。

ヒップ(cm)~81ロイヤルブルーポケット数6(前両脇、両ヒップ、右太もも(二重構造))サイズメーカーサイズXS(S相当)股下(cm)75材質ポリエステル77%、レーヨン18%、スパンデックス5%総丈(cm)99ウエスト(cm)~71アズワン品番7-204-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする