2172-XS-Ce PURPLE LABEL スクラブトップス JORDAN ライトブルー 2172シリーズ Healing Hands 12075046

2172-XS-Ce PURPLE LABEL スクラブトップス JORDAN ライトブルー 2172シリーズ Healing Hands 12075046
2172-XS-Ce PURPLE LABEL スクラブトップス JORDAN ライトブルー 2172シリーズ Healing Hands 12075046
2172-XS-Ce PURPLE LABEL スクラブトップス JORDAN ライトブルー 2172シリーズ Healing Hands 12075046
2172-XS-Ce PURPLE LABEL スクラブトップス JORDAN ライトブルー 2172シリーズ Healing Hands 12075046
2172-XS-Ce PURPLE LABEL スクラブトップス JORDAN ライトブルー 2172シリーズ Healing Hands 12075046
2172-XS-Ce PURPLE LABEL スクラブトップス JORDAN ライトブルー 2172シリーズ Healing Hands 12075046
2172-XS-Ce PURPLE LABEL スクラブトップス JORDAN ライトブルー 2172シリーズ Healing Hands 12075046
2172-XS-Ce PURPLE LABEL スクラブトップス JORDAN ライトブルー 2172シリーズ Healing Hands 12075046

PURPLE LABEL スクラブトップス JORDAN ライトブルー 2172シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
サイズメーカーサイズXS(S相当)
内容量1枚注文コード12075046品番2172-XS-Ce
参考基準価格(税別)¥3,250販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

女性専用ならではの美しく、すっきり魅せるシルエットです。レーヨン素材を含んだポリエステル生地を採用しており、滑らかな肌触りです。防皺性(ぼうしわせい)に優れ、ケアもしやすい素材を採用しています。ノンアイロン仕様のため、洗濯・乾燥の後すぐに使用可能です。全世界で年間500万枚以上の販売実績のある、ニューヨーク発のスクラブメーカーです。

総丈(cm)66ポケット左右脇肩幅(cm)36形状モックラップ(首元)ライトブルー材質ポリエステル77%、レーヨン20%、スパンデックス3%袖丈(cm)18バスト(cm)~84サイズメーカーサイズXS(S相当)ヒップ(cm)~91ウエスト(cm)~66アズワン品番7-254-01

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする