曜日別特売
2172-M-Ro PURPLE LABEL スクラブトップス JORDAN ロイヤルブルー 2172シリーズ Healing Hands 12075159

2172-M-Ro PURPLE LABEL スクラブトップス JORDAN ロイヤルブルー 2172シリーズ Healing Hands 12075159
2172-M-Ro PURPLE LABEL スクラブトップス JORDAN ロイヤルブルー 2172シリーズ Healing Hands 12075159
2172-M-Ro PURPLE LABEL スクラブトップス JORDAN ロイヤルブルー 2172シリーズ Healing Hands 12075159
2172-M-Ro PURPLE LABEL スクラブトップス JORDAN ロイヤルブルー 2172シリーズ Healing Hands 12075159
2172-M-Ro PURPLE LABEL スクラブトップス JORDAN ロイヤルブルー 2172シリーズ Healing Hands 12075159
2172-M-Ro PURPLE LABEL スクラブトップス JORDAN ロイヤルブルー 2172シリーズ Healing Hands 12075159
2172-M-Ro PURPLE LABEL スクラブトップス JORDAN ロイヤルブルー 2172シリーズ Healing Hands 12075159
2172-M-Ro PURPLE LABEL スクラブトップス JORDAN ロイヤルブルー 2172シリーズ Healing Hands 12075159

PURPLE LABEL スクラブトップス JORDAN ロイヤルブルー 2172シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズメーカーサイズM(L相当)
内容量1枚注文コード12075159品番2172-M-Ro
参考基準価格(税別)¥3,250販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

女性専用ならではの美しく、すっきり魅せるシルエットです。レーヨン素材を含んだポリエステル生地を採用しており、滑らかな肌触りです。防皺性(ぼうしわせい)に優れ、ケアもしやすい素材を採用しています。ノンアイロン仕様のため、洗濯・乾燥の後すぐに使用可能です。全世界で年間500万枚以上の販売実績のある、ニューヨーク発のスクラブメーカーです。

ポケット左右脇ウエスト(cm)71~76形状モックラップ(首元)袖丈(cm)19ヒップ(cm)97~102サイズメーカーサイズM(L相当)ロイヤルブルー肩幅(cm)38総丈(cm)69材質ポリエステル77%、レーヨン20%、スパンデックス3%バスト(cm)89~94アズワン品番7-264-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする