三和製作所
幼児用身長計 107シリーズ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
31日以内出荷とは
色
ブルー
ブルー
ピンク
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12075439
品番
107-340
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
両面目盛りでどちらからも読み取りできます。冷たくなり過ぎない木製台座です。
測定範囲(cm)
70~160
最小目盛(mm)
1
材質
アルミ・スチール・ABS樹脂・木(ポリ合板)
色
ブルー
質量(kg)
5.4
寸法(mm)
440×350×1720
アズワン品番
7-2857-01
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000