三和製作所
カロスクリーン 900×400×1600mm 108シリーズ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
22日以内出荷とは
色
ブルー
ピンク
ブルー
グリーン
イエロー
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12075466
品番
108-081
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
軽量スクリーンです。
色
ブルー
質量(kg)
4.2
キャスター
Φ40mm(2輪ストッパー付き)
材質
フレーム/スチールパイプ(粉体塗装)、布/ポリエステル(防炎生地)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×400×1600
アズワン品番
7-2860-02
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000