三和製作所
カロスクリーン 900×400×1800mm 108シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
当日出荷とは
色
ピンク
ピンク
ブルー
グリーン
イエロー
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12075500
品番
108-084
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥13,199
販売価格(税別)
¥
11,999
バスケットに入れる
軽量スクリーンです。
キャスター
Φ40mm(2輪ストッパー付き)
材質
フレーム/スチールパイプ(粉体塗装)、布/ポリエステル(防炎生地)
色
ピンク
質量(kg)
4.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×400×1800
アズワン品番
7-2860-05
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000