ナビス(アズワン)
モバイルトレーカート MTシリーズ 2段
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
当日出荷とは
色
ピンク
ピンク
グレー
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12075536
品番
MT-2P
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
トレーはPP(ポリプロピレン)製のため、耐薬品性に優れています。
材質
トレー/PP(ポリプロピレン)、支柱/ABS樹脂
トレー有効内寸法(mm)
438×279×75
耐荷重(kg)
10/段
質量(kg)
約5
キャスター
Φ75mmエラストマー製(双輪・2輪ストッパー付き)
寸法(mm)
532×373×785
棚板間隔(mm)
570
段数
2段
色
ピンク
アズワン品番
7-2876-01
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000