9095P-L-Wi PURPLE LABEL スクラブパンツ TAYLOR ワイン 9095Pシリーズ Healing Hands 12075606

9095P-L-Wi PURPLE LABEL スクラブパンツ TAYLOR ワイン 9095Pシリーズ Healing Hands 12075606
9095P-L-Wi PURPLE LABEL スクラブパンツ TAYLOR ワイン 9095Pシリーズ Healing Hands 12075606
9095P-L-Wi PURPLE LABEL スクラブパンツ TAYLOR ワイン 9095Pシリーズ Healing Hands 12075606
9095P-L-Wi PURPLE LABEL スクラブパンツ TAYLOR ワイン 9095Pシリーズ Healing Hands 12075606
9095P-L-Wi PURPLE LABEL スクラブパンツ TAYLOR ワイン 9095Pシリーズ Healing Hands 12075606
9095P-L-Wi PURPLE LABEL スクラブパンツ TAYLOR ワイン 9095Pシリーズ Healing Hands 12075606
9095P-L-Wi PURPLE LABEL スクラブパンツ TAYLOR ワイン 9095Pシリーズ Healing Hands 12075606
9095P-L-Wi PURPLE LABEL スクラブパンツ TAYLOR ワイン 9095Pシリーズ Healing Hands 12075606

PURPLE LABEL スクラブパンツ TAYLOR ワイン 9095Pシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送10日以内出荷とは
サイズメーカーサイズL(LL相当)
内容量1枚注文コード12075606品番9095P-L-Wi
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ウエスト後面ゴム+紐調整のイージーパンツ仕様(紐は外側)です。女性専用ならではの美しく、すっきり魅せるシルエットです。レーヨン素材を含んだポリエステル生地を採用しており、滑らかな肌触りです。ソフトな肌ざわりや防皺性(ぼうしわせい)に優れ、ケアもしやすい素材を採用しています。全世界で年間500万枚以上の販売実績のある、ニューヨーク発のスクラブメーカーです。

ウエスト(cm)76~84股下(cm)74サイズメーカーサイズL(LL相当)ワイン総丈(cm)98ヒップ(cm)102~109材質ポリエステル77%、レーヨン20%、スパンデックス3%ポケット2(前両脇)アズワン品番7-292-04

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする