曜日別特売
9095P-M-Ro PURPLE LABEL スクラブパンツ TAYLOR ロイヤルブルー 9095Pシリーズ Healing Hands 12075789

9095P-M-Ro PURPLE LABEL スクラブパンツ TAYLOR ロイヤルブルー 9095Pシリーズ Healing Hands 12075789
9095P-M-Ro PURPLE LABEL スクラブパンツ TAYLOR ロイヤルブルー 9095Pシリーズ Healing Hands 12075789
9095P-M-Ro PURPLE LABEL スクラブパンツ TAYLOR ロイヤルブルー 9095Pシリーズ Healing Hands 12075789
9095P-M-Ro PURPLE LABEL スクラブパンツ TAYLOR ロイヤルブルー 9095Pシリーズ Healing Hands 12075789
9095P-M-Ro PURPLE LABEL スクラブパンツ TAYLOR ロイヤルブルー 9095Pシリーズ Healing Hands 12075789
9095P-M-Ro PURPLE LABEL スクラブパンツ TAYLOR ロイヤルブルー 9095Pシリーズ Healing Hands 12075789
9095P-M-Ro PURPLE LABEL スクラブパンツ TAYLOR ロイヤルブルー 9095Pシリーズ Healing Hands 12075789
9095P-M-Ro PURPLE LABEL スクラブパンツ TAYLOR ロイヤルブルー 9095Pシリーズ Healing Hands 12075789

PURPLE LABEL スクラブパンツ TAYLOR ロイヤルブルー 9095Pシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズメーカーサイズM(L相当)
内容量1枚注文コード12075789品番9095P-M-Ro
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ウエスト後面ゴム+紐調整のイージーパンツ仕様(紐は外側)です。女性専用ならではの美しく、すっきり魅せるシルエットです。レーヨン素材を含んだポリエステル生地を採用しており、滑らかな肌触りです。ソフトな肌ざわりや防皺性(ぼうしわせい)に優れ、ケアもしやすい素材を採用しています。全世界で年間500万枚以上の販売実績のある、ニューヨーク発のスクラブメーカーです。

ロイヤルブルーポケット2(前両脇)股下(cm)74サイズメーカーサイズM(L相当)総丈(cm)97材質ポリエステル77%、レーヨン20%、スパンデックス3%ウエスト(cm)71~76ヒップ(cm)97~102アズワン品番7-299-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする