曜日別特売
- 増量丸底プラツボ 未滅菌 6mL ケーエム化学 12075999

- 増量丸底プラツボ 未滅菌 6mL ケーエム化学 12075999
- 増量丸底プラツボ 未滅菌 6mL ケーエム化学 12075999

増量丸底プラツボ 未滅菌 6mL

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
ピンク
内容量1箱(100個)注文コード12075999品番-
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

容量が2割増しなので、ワセリンなどを定量100gあふれずに処方できます。蓋にローレットが付いているため、滑りにくく開けやすいです。丸底で最後まで薬剤が取りやすいです。インナーリング付きで薬剤が漏れにくいです。

容量(mL)6ピンク材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)アズワン品番7-3122-12

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする