TB-512-02 上肢台 F型 TB-512-02 高田ベッド製作所 12076970

TB-512-02 上肢台 F型 TB-512-02 高田ベッド製作所 12076970
TB-512-02 上肢台 F型 TB-512-02 高田ベッド製作所 12076970

上肢台 F型 TB-512-02

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送14日以内出荷とは
内容量1台注文コード12076970品番TB-512-02
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

高さ調節は25mm間隔で14段階調節可能です。クッションは面ファスナー固定式で、安定感の高い肢台用です。

質量(kg)5寸法(Φ×mm)430×520~845材質スチール粉体塗装・ベニヤ・ウレタン・ビニールレザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌・防汚・難燃加工)タイプF型寸法(mm)【クッション】150×240×70アズワン品番7-3165-03

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする