1902 長袖ブルゾン(男女兼用) アイトス 12078635

1902 長袖ブルゾン(男女兼用) アイトス 12078635
1902 長袖ブルゾン(男女兼用) アイトス 12078635

長袖ブルゾン(男女兼用)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
シルバーグレー
サイズ3L
内容量1着注文コード12078635品番1902
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥11,100販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

東レの植物由来エコ素材「エコディア」を採用した環境配慮型アイテム。 工業洗濯に対応した仕様。

材質ボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/プラスチック)シルバーグレーサイズ3L胸廻(cm)124着丈(cm)69機能帯電防止、ストレッチ、ECO素材(植物由来ポリエステル繊維使用)裄丈(cm)88.5素材エコディアストレッチツイル ポリエステル100%色番3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする