アイトス
長袖ブルゾン(男女兼用)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
色
シルバーグレー
シルバーグレー
ブルー
ブラック
サイズ
4L
LL
5L
6L
SS
M
L
3L
S
全36種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12078651
品番
1902
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
東レの植物由来エコ素材「エコディア」を採用した環境配慮型アイテム。 工業洗濯に対応した仕様。
材質
ボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/プラスチック)
色
シルバーグレー
サイズ
4L
胸廻(cm)
128
着丈(cm)
71
機能
帯電防止、ストレッチ、ECO素材(植物由来ポリエステル繊維使用)
裄丈(cm)
90.5
素材
エコディアストレッチツイル ポリエステル100%
色番
3