1902 長袖ブルゾン(男女兼用) アイトス 12078678

1902 長袖ブルゾン(男女兼用) アイトス 12078678
1902 長袖ブルゾン(男女兼用) アイトス 12078678
1902 長袖ブルゾン(男女兼用) アイトス 12078678
1902 長袖ブルゾン(男女兼用) アイトス 12078678
1902 長袖ブルゾン(男女兼用) アイトス 12078678
1902 長袖ブルゾン(男女兼用) アイトス 12078678
1902 長袖ブルゾン(男女兼用) アイトス 12078678
1902 長袖ブルゾン(男女兼用) アイトス 12078678
1902 長袖ブルゾン(男女兼用) アイトス 12078678
1902 長袖ブルゾン(男女兼用) アイトス 12078678

長袖ブルゾン(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ブルー
サイズSS
内容量1着注文コード12078678品番1902
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

東レの植物由来エコ素材「エコディア」を採用した環境配慮型アイテム。 工業洗濯に対応した仕様。

材質ボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/プラスチック)ブルーサイズSS胸廻(cm)100着丈(cm)58機能帯電防止、ストレッチ、ECO素材(植物由来ポリエステル繊維使用)裄丈(cm)73.5素材エコディアストレッチツイル ポリエステル100%色番6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする