1902 長袖ブルゾン(男女兼用) アイトス 12078836

1902 長袖ブルゾン(男女兼用) アイトス 12078836
1902 長袖ブルゾン(男女兼用) アイトス 12078836
1902 長袖ブルゾン(男女兼用) アイトス 12078836
1902 長袖ブルゾン(男女兼用) アイトス 12078836
1902 長袖ブルゾン(男女兼用) アイトス 12078836
1902 長袖ブルゾン(男女兼用) アイトス 12078836
1902 長袖ブルゾン(男女兼用) アイトス 12078836
1902 長袖ブルゾン(男女兼用) アイトス 12078836
1902 長袖ブルゾン(男女兼用) アイトス 12078836
1902 長袖ブルゾン(男女兼用) アイトス 12078836

長袖ブルゾン(男女兼用)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
ネイビー
サイズ5L
内容量1着注文コード12078836品番1902
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

東レの植物由来エコ素材「エコディア」を採用した環境配慮型アイテム。 工業洗濯に対応した仕様。

材質ボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/プラスチック)ネイビーサイズ5L胸廻(cm)138着丈(cm)71機能帯電防止、ストレッチ、ECO素材(植物由来ポリエステル繊維使用)裄丈(cm)92素材エコディアストレッチツイル ポリエステル100%色番8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする