曜日別特売
60705 プラスチック製エンドトゥエンド毛細管 プレイン アズワン 12078860

プラスチック製エンドトゥエンド毛細管 プレイン

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1ケース(100本)長さ(mm)30±1注文コード12078860品番60705
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000

毛細管の端から端を満たすことで簡単に適量ができます。弾力性の高いPVC製のため、ガラス製毛細管で心配される破損による感染事故を防止可能です。

容量(μL)50材質PVC(塩化ビニル樹脂)長さ(mm)30±1内径×外径(Φmm)1.46×2.25(±0.05)アズワン品番7-540-05

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする