ナビス(アズワン)
ステンレスワゴン TEシリーズ 手摺有り
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
61日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12078957
品番
TE-600HD
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
天板のふちが45度の斜面になったステンレスワゴンです。
棚間隔(mm)
441
天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)
574×374
材質
ステンレス(SUS304)
パイプ径(Φmm)
【脚部】25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
714×400×800
キャスター
双輪Φ75mmエラストマー製(4輪ストッパー付)
質量(kg)
約11
仕様
【手すり】○
アズワン品番
7-546-04
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000