曜日別特売
100612 歩行器 アルコー10型 星光医療器 12079280

100612 歩行器 アルコー10型 星光医療器 12079280
100612 歩行器 アルコー10型 星光医療器 12079280

歩行器 アルコー10型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
サイズ10型 L
内容量1台注文コード12079280品番100612
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥15,980
販売価格(税別)非課税商品
15,980

使用環境や利用者の身体状況に合わせて選べます。

材質アルミニウム・スチール質量(kg)2.4パイプ径(Φmm)【脚部】28.6高さ調節6段階サイズ10型 L寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530~546×460~491×760~885耐荷重(kg)80奥行(mm)120(折りたたみ時)アズワン品番7-565-02

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする